若泉漆器
真亀甲小吸椀
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
190
規格
3.2寸
寸法(cm)
Φ9.7×9.2
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19651187
1-178-12
黒
¥
650
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651196
W-2-94
黒内朱
¥
650
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651205
W-9-92
吟朱
¥
700
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19651214
1-178-13
溜
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19651223
W-2-95
溜内朱
¥
800
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください