曜日別特売

錦盛皿(青磁)

錦盛皿(青磁) - 若泉漆器

陶器風に強化塗りを施しており、ハガレにくく、陶器に比べて軽いうえにワレにくく、グレードの高い商品です。非常に効率的で経済的です。

青磁内容量1枚
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
食器洗浄機
規格
寸法(cm)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196514581-685-41耐熱ABS樹脂6寸Φ17.7×3.380~90
1,600
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
196514671-685-42ABS樹脂・熱可塑性樹脂×7寸Φ20.8×3.460~70
1,900
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
196514761-685-43ABS樹脂・熱可塑性樹脂×8寸Φ24×3.560~70
2,500
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
196514851-685-44ABS樹脂・熱可塑性樹脂×9寸Φ27×3.860~70
3,050
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
196514941-685-45ABS樹脂・熱可塑性樹脂×尺0寸Φ29.7×4.260~70
3,500
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
196515031-685-46ABS樹脂・熱可塑性樹脂×尺1寸Φ33.4×4.460~70
4,100
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
196515121-685-47ABS樹脂・熱可塑性樹脂×尺2寸Φ36×4.960~70
4,650
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
196515281-685-48ABS樹脂・熱可塑性樹脂×尺3寸Φ39.3×4.760~70
5,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
196515371-685-49ABS樹脂・熱可塑性樹脂×尺4寸Φ42.3×4.860~70
6,600
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
196515461-685-50ABS樹脂・熱可塑性樹脂×尺5寸Φ45.3×4.860~70
7,250
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする