若泉漆器
松花堂用 新セット仕切
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
朱天黒
規格
8.5寸用
寸法(cm)
23.4×23.4×3.8
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652508
C-1-68
¥
950
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください