若泉漆器
角弁当用新仕切
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒
規格
8寸
寸法(cm)
22.5×22.5×2.8
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652596
F-1-59
¥
500
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください