若泉漆器
T-187(低型)(大)長手副食弁当
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
柳結び内朱
寸法(cm)
23.3×18.1×4.9
耐熱温度(℃)
80~90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652675
1-418-2
¥
2,550
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください