防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品

防火ダンパー付電動給気シャッター / BL認定品 - 三菱電機

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン
外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)
確認ランプ付(シャッター開時点灯)
静かな開閉動作
天井・壁(取付方向フリー)に取付可能
速結端子付
定格単相100V50/60HZ
消費電力4.1W/3.7W
材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製

質量(kg)1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)297.50×212.50×108内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766644P-18QDDL6-BL
32,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする