曜日別特売

ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)

ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付) - 三菱電機
(1件のレビュー)

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
適用パイプ:Φ150mm
低圧損タイプ
ギャラリ付タイプ

質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766818P-18RS2
6,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19766818
2019-08-04
用途: キッチン排気
農・林・水産業

低圧損タイプの中でも特に抜けが良さそうなので選びました奥が施工性のためか無駄にすぼまってるようなこともなくよさげ。
他より若干張り出すようですが特に気にならず斜めのフィンが若干の雨も防げそう。
DCモーターだと空気抵抗分消費電力が増えるので有難いかなと。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする