曜日別特売

ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)

ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入) - 三菱電機
(3件のレビュー)

材質:不織布フィルター(カテキン入り)
適用機種:ダクト用ロスナイ
フィルター捕集効率:82%
標準装備

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19769636P-30KF
2,500
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19769636
2021-01-15
用途: 機器のメンテナンス
製造業

ロスナイのフィルターの予備として購入しました。切り取って使います。

対象商品 : 19769636
2020-10-01
用途: 24時間換気フィルターに
その他業種

正規の交換フィルターの値段は数倍しますが、少し大きめのサイズを購入し、ハサミ
でカットして使っています。
特に問題はありません。

対象商品 : 19769636
2020-07-22
用途: 外気換気口のフィルター交換
サービス業

弾力もしっかりしていて、外気の汚れを確実にシャットアウトしてくれて非常によいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする