曜日別特売

ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(鋼板製)

ロスナイシステム部材 2パイプ・ダクト用専用 / フード防音タイプ(鋼板製) - 三菱電機

適用機種:ダクト用・天井埋込ダクト用ロスナイ(Φ100mm接続パイプ)・壁掛2パイプロスナイ
ロスナイ本体と組合わせた時の防音効果は約40.5dB(VL-16U2・18U2・18UH2タイプ組合せ時)
フードのみの防音効果は約30dB
吸音材は吸音フォーム
鋼板製

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)249×560×120内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19770957P-140BN2
18,900
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする