パイプ用ファン / ミニグリルタイプ
接続パイプΦ100mm
ミニグリルタイプ
世界最小コンデンサモーター<minimo(07SSモーター)>採用
天井・壁取付可能
コンパクトグリル採用で天井回り縁のジャマにならず設置可能
低騒音低消費電力設計
速結端子仕様(回転式)
格子グリル
ダイレクトコンセント(P-01DC、P-250DC)取付可能
用途トイレ、洗面所
羽根径(Φmm)85
質量(kg)0.43
電圧(V)100
消費電力(W)2/2.3(50Hz/60Hz)
電源単相
適合場所トイレ、洗面所
騒音値(dB)23.5/26(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×155×111
適合パイプ径(Φmm)100
風量(m3/h)45/50(50Hz/60Hz)
内容量1台
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19775823 | V-08PYD6 | 77433293 | V-08PYD7 |
|
パイプ用ファン / ミニグリルタイプ | 三菱電機 | 1台 | ¥5,398 税込¥5,938 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |