パイプ用ファン

パイプ用ファン 三菱電機
(3件のレビュー)

大風量・高静圧タイプ
電源コード直付け
アースレス構造(二重絶縁構造)
パンチンググリルがホコリを全面でキャッチ(清掃は拭くだけ)
天井・壁据付可能
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用
低騒音低消費電力設計

適合パイプ径(Φmm)150 質量(kg)0.85 電圧(V)100 消費電力(W)5.9/6.5(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)27.5/31.5(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×210×122.50 風量(m3/h)145/170(50Hz/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19777056 V-12PPM7
12,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19777056 V-12PPM7 77433598 V-12PPM8 V-12PPM8 パイプ用ファン 三菱電機 77433598 パイプ用ファン 三菱電機 1台 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19777056
2018-05-12
用途:
浴室の換気扇の交換
運輸・通信業

交換作業は割とスムーズに進めることができました。特に大した問題ではなかったのですが、交換前のものよりコードがもう少しだけ長ければ良かったと感じました。

対象商品:
19777056
2018-08-10
用途:
倉庫の暑さ対策に上部換気穴に取り付け
株式会社成和 様

取り付け可能なサイズがこれしかなかったのでこれにしました、換気穴が4カ所あったので4個付けましたが風量が今一、風量がもっと欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
19777056
2017-09-29
用途:
籾摺り機の排気ブースト用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

籾摺り機の排気ブースト用に考えたのですが、風量が少なく失敗でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする