ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ

ブース形(深形)レンジフードファン / 熱交換・強制同時給排気タイプ 三菱電機

寒冷地・高気密住宅仕様
電気式シャッター組込形
接続パイプ:Φ150mm
熱交換器付(金属製)
吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
給排気とも電気式シャッター付(外風・冷気侵入防止に効果があります。)
排気2方向(左上、左後)
給気2方向(右上、右後)
2芯平形ビニールコード(有効長約1m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)637×600×650 質量(kg)30 電圧(V)100 消費電力(W)【強】180/198(50Hz/60Hz)、【弱】58/59(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】48.5/49(50Hz/60Hz)、【弱】34/32(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】625/585(50Hz/60Hz)、【弱】205/190(50Hz/60Hz) 羽根径(Φmm)230 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19778395 V-604KQH6
154,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする