ブース形(深形)レンジフードファン・BL認定品標準タイプ / (高さ70cm)・給気シャッター連動一体プラグ付

ブース形(深形)レンジフードファン・BL認定品標準タイプ / (高さ70cm)・給気シャッター連動一体プラグ付 三菱電機

接続パイプ:Φ150mm
吸込部撥油塗装
風逆流防止シャッター
クロスキャッチフィルター(2層)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
4芯ビニールキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)
誤結線保護回路(PTCサーミスター)内臓
煙逆流防止ダンパー連動確認ランプ用2芯ビニールキャブタイヤコード有効長約1.5m(2極差込プラグ・WF5215相当)
煙逆流防止ダンパー開状態確認ランプ付
電動給気シャッター連動可能
風量3段切替

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)700×600×650 質量(kg)17.5 電圧(V)100 消費電力(W)【強】72/83(50Hz/60Hz)、【弱】17/18(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】38.5/37.5(50Hz/60Hz)、【弱】20/18(50Hz/60Hz) 風量(m3/h)【強】580/560(50Hz/60Hz)、【弱】200/190(50Hz/60Hz) 羽根径(Φmm)200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19778578 V-6037KLR7-BL
89,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする