ダクト用換気扇 / 低騒音インテリア格子タイプ(クールホワイト)
本体内側から軽量鉄骨へのネジ止め可能(本体ネジ止め部リブ付)
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
高密閉風圧式シャッター搭載
低騒音設計
グリル格子方向(タテ・ヨコ)選択可能
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
速結端子接続
スライド脱着式
質量(kg)4.7
電圧(V)100
消費電力(W)25.50/28.50(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)32.50/31(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335
風量(m3/h)300/280(50Hz/60Hz)
内容量1台