ロスナイセントラル換気システム / 浴室暖房機連動シリーズ / 寒冷地タイプ〈透湿膜製全熱交換器〉
透湿膜製全熱交換器
本体耐湿仕様
浴室排気風路切替電動ダンパー搭載
バイパス排気切り替え機能(RA1・RA3のみ)
ドレンパン付
RAダクト接続口は2方向(左右)選択可能
浴室からのRA接続可能
24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)
急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)
熱交換器・モーター等は下側から着脱可能(点検口□450mmにも対応可能)
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能
対称間取り住宅にも対応
OA・EA・SAはΦ125、Φ150mmパイプ接続可(SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能)
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)
給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能
EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能
外気温センサー感知による自動間欠運転機能
付属品:天吊金具・付属品:ドレンホース・付属品:ホースバンド・付属品:ドレンキャップ
質量(kg)22
電圧(V)100
消費電力(W)63.50/75.50(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)32/32(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×1240×639.50
エンタルピ交換効率(%)【暖房】46/46(50Hz/60Hz)、【冷房】41/41(50Hz/60Hz)
温度交換効率(%)60/60(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)180/180(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)150/150(50Hz/60Hz)
内容量1台