ロスナイセントラル換気システム / 浴室暖房機連動シリーズ / 温暖地タイプ〈ハイパーEcoエレメント〉
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
本体耐湿仕様
浴室排気風路切替電動ダンパー搭載
ドレンパン付
RAダクト接続口は選択可能
浴室からのRA接続可能
24時間運転時の風量は80、90、100、110、120、130、140、150m3/hで設定可能(排気のみ)
急速運転は160、180、200m3/hから設定可能(排気のみ)
熱交換器・モータ等は下側から着脱可能
外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)
外気清浄フィルターは本体下面から着脱可能
対称間取り住宅にも対応
OA・EA・SAはΦ125、Φ150mmパイプ接続可(SAは6分岐給気フランジP-06PG(Φ50)取付可能)
速結端子接続
フィルターお手入れサイン機能搭載
SA(給気)に分岐消音ボックスP-13SB接続可能(給気方向の分岐・90°変換可能)
給気を強ノッチまたは弱ノッチに固定する運転モードも選択可能
EA(排気)ダクト接続口は、逆流防止シャッターを受注対応可能
付属品:天吊金具
付属品:ドレンホース
付属品:ホースバンド
付属品:ドレンキャップ
質量(kg)19
電圧(V)100
消費電力(W)【強】78/87(50Hz/60Hz)、【弱】27/27.50(50Hz/60Hz)、78/87(50Hz/60Hz)
電源単相
騒音値(dB)【強】30/32(50Hz/60Hz)、【弱】19/19(50Hz/60Hz)、30/32(50Hz/60Hz)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)289×1240×730
エンタルピ交換効率(%)【暖房】66/59(50Hz/60Hz)、【暖房強】67/61(50Hz/60Hz)、【暖房弱】61/68(50Hz/60Hz)、【冷房】67/61(50Hz/60Hz)、【冷房】66/59(50Hz/60Hz)、【冷房弱】59/65(50Hz/60Hz)
温度交換効率(%)【強】72/67(50Hz/60Hz)、【弱】66/73(50Hz/60Hz)、72/67(50Hz/60Hz)
機外静圧(Pa)【強】160/160(50Hz/60Hz)、【弱】105/105(50Hz/60Hz)、160/160(50Hz/60Hz)
処理風量(m3/h)【強】150/150(50Hz/60Hz)、【弱】80/80(50Hz/60Hz)、150/150(50Hz/60Hz)
内容量1台