曜日別特売

ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル

ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ50mm接続用給排気グリル - 三菱電機

適用ダクト:P-05D・P-05DS
風量調節機構付(ボックス内部)
取付穴:Φ100mm
天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応)
取付場所:壁・天井・床(ただし踏みつけられない場所)
フィルター付
材質:グリル・ボックスともプラスチック製
交換用フィルター

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)138×130×160内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19783347P-05GL
7,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする