三菱電機
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / Φ75mm接続用給排気グリル
フィルター付
材質:グリル・ボックスともプラスチック製
交換用フィルター
取付場所
天井・壁・床(ただし、踏みつけられない場所)
取付け方法
木ねじ固定
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ダクト
タイプ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
取付穴径(Φmm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19783672
P-07GL
P-07D,DS
風量調節機構付(ボックス内部)
130×201×129
100
木ねじ(3.5×32)4本
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19783688
P-07GL-BE
P-07D,DS
風量調節機構付(ボックス内部)
130×201×129
100
木ねじ(3.5×32)4本
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19783697
P-07GLS
P-07D・P-07DS
風量調節機構付
165×130
110
木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
19783706
P-07GLS-BE
P-07D・P-07DS
風量調節機構付
165×130
110
木ねじ(3.5×32)2本、風もれ防止用クッション
¥
7,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください