三菱電機
防火ダンパー付ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
適用パイプ:Φ75mm
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
ギャラリ付タイプ
防火ダンパー付
低圧損タイプ
建材試験センター証明番号:第01EG022号
質量(kg)
0.4
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×158×78
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19783776
P-07RSD2
¥7,100
¥
3,298
¥3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください