防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付)

防火ダンパー付丸形フード / (アルミ製・ギャラリ付) - 三菱電機

耐蝕処理仕上げ
抜け止め金具付(スプリング式)
雨水侵入低減構造
防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。
建材試験センター証明番号:第01EG022号
防火ダンパー付(防火設備該当品)
適用パイプ:Φ100mm
温度ヒューズ120℃溶断品です。

用途厨房(台所)等質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×157×150内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19784424P-13FADK5
11,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする