曜日別特売

薄形グリル(床取付可能)

薄形グリル(床取付可能) - 三菱電機薄形グリル(床取付可能) - 三菱電機

バリアフリー対応の薄形グリル(グリル厚さ4mm)
天井板挟み込み取付(5~25mmまで対応可能)
取付場所:天井壁床(ただし、踏みつけられない場所)
取付穴:□140mm
風量調節機構付
フィルター付
材質:プラスチック製

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×170質量(kg)0.2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19784677P-13GLU
9,100
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
19784686P-13GLU-BR
9,100
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする