三菱電機
ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・ギャラリ付)BL認定品
耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
適用パイプ:Φ100mm
低圧損タイプ
ギャラリ付タイプ
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-01
質量(kg)
0.2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
158×158×87
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19785377
P-13RS2-BL
¥
5,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください