都市ガス用強化ホース 片側エルボ

都市ガス用強化ホース 片側エルボ リビラック
(2件のレビュー)

用途ガス栓と燃焼機器とを接続するためのホース。 使用ガス都市ガス タイプL型 ねじ寸法1/2 内容量1本
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19785718 FL6 600
4,800
 
 
取扱い終了
19785727 FL10 1000
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19785727
2018-05-25
用途:
アパートの風呂釜交換
不動産業

本来、ガス工事は資格者しかできないため、部材も販売してもらえない。しかしネットで購入すれば驚くほど安いし、工事も全く簡単なもの。資格(実際は簡単な講習のみ)で縛って、暴利をむさぼるガス関連会社のやり方には疑問がある。(有資格者の友人立ち合いで工事しました)

2人が参考にしています
対象商品:
19785718
2016-04-10
用途:
ガスコンロ接続
住まいcafe合同会社 様 (不動産業)

口径が13mmだったので、一般の家庭用のものには合わず、ガス栓の交換が
必要。コネクタも一般に売られているものが9.5mmの内径なので苦労した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする