曜日別特売
FL6 都市ガス用強化ホース 片側エルボ リビラック 19785718

都市ガス用強化ホース 片側エルボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
19785718
品番
FL6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
用途
ガス栓と燃焼機器とを接続するためのホース。
長さ(mm)
600
タイプ
L型
ねじ寸法
1/2
使用ガス
都市ガス
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19785727
2018-05-25
用途: アパートの風呂釜交換
不動産業

本来、ガス工事は資格者しかできないため、部材も販売してもらえない。しかしネットで購入すれば驚くほど安いし、工事も全く簡単なもの。資格(実際は簡単な講習のみ)で縛って、暴利をむさぼるガス関連会社のやり方には疑問がある。(有資格者の友人立ち合いで工事しました)

2人が参考にしています
対象商品 : 19785718
2016-04-10
用途: ガスコンロ接続
住まいcafe合同会社 様(不動産業)

口径が13mmだったので、一般の家庭用のものには合わず、ガス栓の交換が
必要。コネクタも一般に売られているものが9.5mmの内径なので苦労した。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする