フジテック・ジャパン
天板用手摺ブラケット 収納付
握り易い位置へ、テーブルと手摺り棒の間隔を調節できます。
テーブル奥への収納可能です。手摺りを隠すことができます。
用途
Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
形状
L受
耐荷重(kg)
30
材質
亜鉛ダイカスト
取付ねじ
(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19791205
ブラウン
30
ブラウン
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
19791214
ライトブラウン
30
ライトブラウン
¥
1,950
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください