帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り
ミシン目付です。
無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
サイズA4
厚さ(mm)0.08
色白
ラベルサイズ(mm)210×99
材質上質紙
タイプ白紙
穴数6穴
白色度(%)107
面付3面
穴間隔(mm)80
適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ
ミシン目あり
内容量1袋(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19808486 | - | 55008617 | - |
![]() |
帳票 A4 白紙 3面 6穴 カット入り | モノタロウ | 1パック(100枚) | ¥779 税込¥857 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |