金物工法用2倍筋かい

金物工法用2倍筋かい - タナカ金物工法用2倍筋かい - タナカ金物工法用2倍筋かい - タナカ金物工法用2倍筋かい - タナカ金物工法用2倍筋かい - タナカ金物工法用2倍筋かい - タナカ
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたはSGCC寸法(mm)47.3×120×120×2.3(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)内容量1個
注意
※ビスがスリットに入る位置には取り付けないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20062236AM3201専用角ビットビスTBA-45(13本)-
オープン
429
472(税込)
当日出荷
20062245AM3202専用角ビットビスTBA-45(9本)、TB-76(4本)床合板仕様
オープン
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする