タナカ
登り梁ジョイント 3060
3寸~6寸勾配用の梁専用接合金物です。
材質
JIS G 3131 SPHC
寸法(mm)
45×80×75×4.5(t)
表面処理
JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
注意
※本製品は梁受け機能はありません。あり掛けなど仕口加工を行ったうえで使用してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20062333
AA1636
1セット(6組)
M12ボルト(L=140)/12本、M12ナット/12個、専用角ビットビスTBA-65/48本、40角座金/12枚
6組(左右各6個)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20062358
AA1636
1セット
M12ボルト(L=140)、M12ナット、専用角ビットビスTBA-65/2本、40角座金
左のみ
オープン
取扱い終了
代替品有
20062376
AA1636
1セット
M12ボルト(L=140)、M12ナット、専用角ビットビスTBA-65/2本、40角座金
右のみ
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください