 | 20062796 | AA3B30 | 1袋(25本) | 30 | TB-30 | 1.5倍筋かい(リベロ) | | |
|
 | 20062832 | AA3B55 | 1袋(100本) | 55 | TB-55 | コンパクトコーナー、コンパクトコーナー床合板仕様 | | |
|
 | 20062857 | AA3T55 | 1袋(18本) | 55 | STB-55 | 大引き受け金物Ⅱ | | |
|
 | 20062875 | AA3B01 | 1袋(100本) | 65 | TBA-65 | 1.5倍筋かい(リベロ)、コラム・フィット、リトルコーナー、リトルコーナー床合板仕様、スリムプレート、スリムプレート床合板仕様、ホールダウンプレート10kN用、オメガコーナー20kN用、オメガコーナー20kN用床合板仕様、2×4用オメガコーナー、ホールダウンコーナー10kN用、ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱ、シナーコーナー、シナーコーナー床合板仕様、ビスどめホールダウンU、リフォームコーナー15kN用、ビスどめオメガ火打600、10kN用2×4オメガコーナー、リフォーム用羽子板セット、他 | | |
|
 | 20062918 | AA3B76 | 1袋(100本) | 75 | TB-76 | スモールコーナーⅡ床合板仕様、金物工法用2倍筋かい床合板仕様 | | |
|
 | 20062936 | AA3B14 | 1袋(50本) | 100 | TB-101 | コンパクトコーナー床合板仕様、リトルコーナー床合板仕様、スリムプレート床合板仕様、枠材用ビスどめホールダウンEX M、ホールダウンコーナー10kN用、シナーコーナー、枠材用ビスどめホールダウンU、オメガコーナー15kN用、オメガコーナー20kN用、リフォームコーナー15kN用、オメガメタルブレース | | |
|
 | 20062945 | AA3B02 | 1袋(50本) | 120 | TBA-120 | ホールダウンコーナー床合板仕様Ⅱ、シナーコーナー床合板仕様、シナーコーナー枠材用、オメガコーナー15kN床合板仕様、オメガコーナー20kN床合板仕様、2×4用シナーコーナー、2×4用ホールダウンコーナー | | |
出荷予定:2026年4月21日 |
 | 62632284 | AA3B4100 | 1袋(70本) | 43 | TBA-45 | 2倍筋かい(リベロⅡ)、金物工法用2倍筋かい、金物工法用2倍筋かい床合板仕様、2倍筋かい金具、2倍筋かい(トライ)、2倍筋かい(マルチ)、ヘキサプレートSD、2倍筋かい(プレイン)、Bイーグレット2倍、フラットプレートスリム、フラットプレートスリム合板仕様、スモールコーナーⅡ、スモールコーナーⅡ床合板仕様、大引き補強金物HK、フラットプレートSD、オメガプレートSD10kN、幅広短冊金物SD、ラフターロック、ラフターロック・ZERO、コラム・フィット、かね折り金物SD、幅広短ざく金物、2倍筋かい(リベロ)、柱取付プレート、はしらどめイチロー | | |
|
| 20062814 | AA3B49 | 1袋(75本) | 43 | TBA-45 | 2倍筋かい(リベロⅡ)、金物工法用2倍筋かい、金物工法用2倍筋かい床合板仕様、2倍筋かい金具、2倍筋かい(トライ)、2倍筋かい(マルチ)、ヘキサプレートSD、2倍筋かい(プレイン)、Bイーグレット2倍、フラットプレートスリム、フラットプレートスリム合板仕様、スモールコーナーⅡ、スモールコーナーⅡ床合板仕様、大引き補強金物HK、フラットプレートSD、オメガプレートSD10kN、幅広短冊金物SD、ラフターロック、ラフターロック・ZERO、コラム・フィット、かね折り金物SD、幅広短ざく金物、2倍筋かい(リベロ)、柱取付プレート、はしらどめイチロー | | | 代替品有 |
| 20062893 | AA3B75 | 1袋(20本) | 75 | TBB-75 | ビスどめホールダウンHi、ビス止めホールダウンEX、オメガコーナー15kN用、オメガコーナー15kN床合板仕様、2×4用ビス止めホールダウンHi、柱交換用パイプコーナー | | | |
| 20062954 | AA3B80 | 1袋(50本) | 75 | TRN6-75 | パイプ火打(釘用) | | | |