六角ボルトM12

六角ボルトM12 - タナカ六角ボルトM12 - タナカ六角ボルトM12 - タナカ六角ボルトM12 - タナカ六角ボルトM12 - タナカ六角ボルトM12 - タナカ六角ボルトM12 - タナカ六角ボルトM12 - タナカ
(5件のレビュー)
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20063383AB3110ET110
オープン
139
153(税込)
当日出荷
20063392AB3125ET125
オープン
159
175(税込)
当日出荷
20063408AB3140ET140
オープン
159
175(税込)
当日出荷
20063417AB3150ET150
オープン
169
186(税込)
当日出荷
20063426AB3180ET180
オープン
199
219(税込)
当日出荷
20063435AB3195ET195
オープン
199
219(税込)
当日出荷
20063444AB3210ET210
オープン
229
252(税込)
当日出荷
20063453AB3225ET225
オープン
229
252(税込)
当日出荷
20063462AB3240ET240
オープン
239
263(税込)
当日出荷
20063478AB3255ET255
オープン
249
274(税込)
当日出荷
20063487AB3330ET330
オープン
299
329(税込)
当日出荷
20063496AB3345ET345
オープン
299
329(税込)
当日出荷
20063505AB3360ET360
オープン
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
20063514AB3390ET390
オープン
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
20063523AB3435ET435
オープン
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20063383
2022-12-09
用途: 屋外による使用
医療・福祉・介護関連業

錆止め効果がどの程度あるのかは、今後の経過を見ないと分かりませんが、屋外の使用の為、多少の安心かと思い購入しました。強度や精度も問題なく使用出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 20063426
2020-05-09
用途: 縁台の製作
銀作

大きなホームセンターだと様々なボルトが揃っていますが、目的のものってなかなか見つからないですよね。ネットだとホームセンターよりも充実しているので、詳細な要求を満たしてくれ、便利ですね。

1が参考にしています
対象商品 : 20063487
2020-02-28
用途: オートバイの整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイの整備時に裏側から叩くボルトが必要であったため購入。本来の用途とは違いますが、サイズラインナップが良く、探す手間が省けるのでまた購入します。

対象商品 : 20063487
2017-09-14
用途: 架台固定用に使用
建設業・工事業

メッキは光沢がなく渋い色でした。錆に強そうで満足しました。

対象商品 : 20063383
2016-02-19
用途: 海上筏組立
合同会社FUバイオカルチャー農・林・水産業

コーテイングされているので、海水錆に強そう。もう少し時間が経たないと解らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする