曜日別特売

ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ

ステンレス装飾柱脚金物Sタイプ - タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプ - タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプ - タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプ - タナカステンレス装飾柱脚金物Sタイプ - タナカ
(3件のレビュー)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。

材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-GRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
サイズ
高さ(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20063566AD4092S0両ねじボルトM8×105、袋ナット90×9090角型20092×150
オープン
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
20063575AD4102S0両ねじボルトM8×115、袋ナット100×100100角型240102×160
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
20063584AD4120S0両ねじボルトM8×135、袋ナット120×120120角型240122×180
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20063593AD4150S0両ねじボルトM8×165、袋ナット150×150150角型240152×210
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20063584
2023-12-17
用途: 玄関ポーチの柱金物
にじ工房

施工もしやすく、スッキリした仕上がりりなるので良い。

1が参考にしています
対象商品 : 20063584
2019-10-22
用途: 柱の設置
建設業・工事業

柱の上下調整が可能であってほしい。
30ミリぐらいの調整範囲があるといい。

対象商品 : 20063575
2018-06-30
用途: フェンスの独立柱
藤川工務店建設業・工事業

商品は大満足です。柱の止め方は貫通ボルトよりビスの方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする