曜日別特売

ブレーキパッド spec03

ブレーキパッド spec03 - Metallico
(2件のレビュー)

総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。
基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、
セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。
有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)
初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。
中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。
最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。
鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。
リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

種類シンタードパッド適合車種VTR1000SP-1 、CB1300SF[SC40] (01-07) 、CBR900RR[ファイヤーブレイド] 、CB1300SF[SC54] (01-07) 、CBR600RR (03-04) 、HORNET600[ホーネットPC34-PC36] (98-00) 、CB400SF[NC39] (99-07) 、CB1300SB[SC54] (01-07) 、CBR929RR[ファイヤーブレイド]VTR1000SP-2主な適合車種CB1300 SUPER FOUR 2000-2002年式:フロントに使用内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197935587533-Spec03
10,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19793558
2017-05-12
用途: バイク乗車時、停止する時
建設業・工事業

翌日発送かと勝手に思っていたのですが納期が遅い。在庫持ちの違う所で注文すれば良かったです。残念

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 19793558
2017-05-19
用途: パット交換
建設業・工事業

予定納期より2日早く到着。納期遅くはなく、金額、納期、対応等まったく問題ないです。商品到着前の投稿すみませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする