曜日別特売

ブレーキパッド spec03

ブレーキパッド spec03 - Metallico

総合性能世界一を目指し開発され、あらゆる領域で最高のフィーリングを実現した究極のブレーキパッド。
基本SPEC:セラミックカーボン焼結合金(シンタードメタル)銅を中心とした各種特殊金属(チタン含)、
セラミック系、カーボン繊維、カーボンブラック系などの素材を使用。
有効温度域:-20℃~550℃(実質のフェード限界は 800℃以上)
初期タッチ:パッドがローターに当たる瞬間が感じ取れる効き味。
中間タッチ:握れば握っただけ効いてくる素直な追従性。
最大効力:世界のトップライダーをうならせる強烈な最大効力。
鳴き:嫌な鳴きは殆ど発生しません。パッドがローターに当たった瞬間から「グー」という音でも効きを体感できます。
リリース:レバーを離せば離した分だけ弱まる効力。

種類シンタードパッド適合車種汎用主な適合車種SUPERBIKE 748R 2001-2002年式:フロントに使用内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
197935767545-Spec03
10,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする