曜日別特売

ブレーキ クラッチ スイッチ

ブレーキ クラッチ スイッチ - BERINGERブレーキ クラッチ スイッチ - BERINGER
(1件のレビュー)

ベルリンガーは航空機用ブレーキの製造で培った確かな技術と、ベアリングを使用したラジアルマスターに代表される高い独自性を特徴とするトータルブレーキシステムメーカーです。

用途ブレーキ/クラッチマスター共通 機会式。ねじ寸法1/4'-32付属品スイッチ/接続端子/絶縁チューブ内容量1セット
注意
※BERINGER以外のマスターに使用した場合の保証は致しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19795152CS1
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19795152
2019-01-24
用途: カスタムバイクへの流用

サイズはおよそ径11mm×長さ32mmです。
刻印がかっこよく映え、存在感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする