スリムアップスリム ベジフルレッドスムージー
美容ケアにもおすすめ!人気のアサイー増量のベリーヨーグルト味。
水と混ぜるだけ!36種類の野菜&フルーツと美容ケア成分をおいしく手軽に。人気のスーパーフード、アサイーを増量して贅沢に配合した、おいしいアサイーベリーヨーグルト味のスムージー。
コラーゲンやヒアルロン酸、プラセンタ配合で、美容ケアにもピッタリです。
香味ベリーヨーグルト味
栄養成分(スプーン2杯30gあたり)熱量:95kcal、たんぱく質:6.6g、脂質:0.33g、糖質:15g、食物繊維:5.0g、ナトリウム:63~141mg、ビタミンA:150~380μg、ビタミンB1:0.34mg、ビタミンB2:0.40mg、ビタミンB6:0.34mg、ビタミンB12:0.67~2.2μg、ビタミンC:27~70mg、ビタミンD:2.0μg、ビタミンE:2.7~10mg、ナイアシン:3.7mg、パントテン酸:2.2mg、葉酸:78μg、カルシウム:234mg、マグネシウム:84mg、鉄:2.5mg、カリウム:330mg、コラーゲン:5000mg、乳酸菌粉末(殺菌):30mg
内容量1個(300g)