ビール酵母と48種の発酵植物
天然の栄養が豊富なビール酵母をベースに、有胞子性乳酸菌と毎日とりたい48種の発酵植物(8種の野菜・23種の果物・7種の穀物・5種の海藻・5種の豆や種子)を配合したサプリメントです。
仕様30日分
栄養成分(1日9粒あたり)熱量:8.02kcal、脂質:0.089g、食物繊維:0.97g、ビタミンB1:0.20mg、ビタミンB6:0.04mg、葉酸:22μg、ビオチン:2.7μg、鉄:0.11mg、マグネシウム:5.4mg、銅:0.0065mg、マンガン:0.018mg、たんぱく質:1.11g、糖質:0.21g、ナトリウム:2.37mg、ビタミンB2:0.05mg、ナイアシン:1.0mg、パントテン酸:0.12mg、カルシウム:5.0mg、カリウム:33mg、リン:37mg、亜鉛:0.12mg、セレン:1.3μg、植物発酵エキス末:100mg、有胞子性乳酸菌1億個
一日あたりの目安量9粒
内容量1個(270粒)