やさしくラクケア やわらかプリン抹茶味

やさしくラクケア やわらかプリン抹茶味 ハウス食品

食べ物が食べづらい方へ、1食当たりたん白質6g、エネルギー100kcalが摂取できる抹茶味のプリンです(抹茶不使用)。ほどよい甘さと香りよい風味に仕あげました。

仕様ユニバーサルデザインフード区分3:舌でつぶせる アレルギー乳成分、ゼラチン、大豆 香味プリン抹茶味 内容量1個(63g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19907764 -
オープン
219
237 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする