DHA&EPA
明晰な思考をサポート。1日摂取目安量4粒で、DHA276mg、EPA96mgが摂取できます。
DHA(ドコサヘキサエン酸)はマグロやカツオなどに、EPA(エイコサペンタエン酸)はイワシやサンマなどの青魚の脂肪に多く含まれる多価不飽和脂肪酸の一種です。
魚臭さを取り除いた精製魚油を使用し、ソフトカプセル仕立てにしていますので、魚嫌いな方でも気にせずお召し上がりいただけます。
栄養成分(1袋1.8gあたり)熱量:13kcal、たんぱく質:0.43g、脂質:1.2g、炭水化物:0.15g、ナトリウム:0~1mg、DHA(ドコサヘキサエン酸):276mg、EPA(エイコサペンタエン酸):96mg
原材料DHA・EPA含有精製魚油、ゼラチン、グリセリン、酸化防止剤(V.E、V.C)、(原材料の一部にゼラチンを含む)
内容量1個(120粒)