グルコサミン&コラーゲン

グルコサミン&コラーゲン ヤクルトヘルスフーズ

年齢を重ねても活動的でありたい女性に。
1日目安量10粒中にグルコサミン1,500mg、コラーゲン1,000mg配合。
グルコサミンの原料は、えび・かに由来でないものを使用しています。

栄養成分(1日10粒2.9gあたり)熱量:11kcal、たんぱく質:1.7g、脂質:0.06g、炭水化物:1.0g、ナトリウム:1.3mg、グルコサミン:1,500mg、コラーゲンペプチド:1,000mg 原材料コラーゲンペプチド、粉末還元麦芽糖水あめ、グルコサミン、セルロース、ショ糖エステル(原材料の一部にゼラチンを含む)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19908358 - 1個(600粒)
4,000
3,698
3,994 (税込)
6日以内出荷

返品不可
19908367 - 1個(300粒)
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする