ナットウキナーゼEX

ナットウキナーゼEX 小林製薬

サラサラ新習慣さかなっとう。サラサラ成分で長く健康に。

栄養成分(1日2粒あたり)エネルギー:5.4kcal、たんぱく質:0.33g、脂質:0.38g、炭水化物:0.2g、ナトリウム:0.094~3.8mg、ビタミンE:0.11~1.1mg、EPA:13.7mg、DHA:72.3mg、ナットウキナーゼ活性:2500FU(製造時) 原材料ゼラチン、DHA含有精製魚油、大豆油、サーデンペプチド(イワシペプチド)、杜仲葉エキス、難消化性デキストリン、ナットウキナーゼ含有納豆菌培養エキス、玉ねぎ、EPA含有精製魚油、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、レシチン(大豆由来)、フィチン酸、ビタミンE 内容量1個(60粒)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19908848 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする