マルチビタミン

マルチビタミン 小林製薬

13種類のビタミンをまとめて1つに。

一日あたりの目安量1粒 原材料デキストリン、粉末還元麦芽糖、麦芽糖、上白糖、食用油脂、V.C、イノシトール、ショ糖脂肪酸エステル、V.E、ナイアシン、アラビアガム、糊料(カルボキシメチルセルロースNa)、パントテン酸Ca、シェラック、V.A、V.B2、V.B1、V.B6、ソルビタン脂肪酸エステル、葉酸、グリセリン脂肪酸エステル、クエン酸Na、ビオチン、クエン酸、V.K、V.D、V,B12 栄養成分(1日1粒あたり)エネルギー:1.7kcal、たんぱく質:0.0093g、脂質:0.039g、糖質:0.33g、食物繊維:0.018g、ナトリウム:0.061~2.4mg、ビタミンA:135~600μg、ビタミンB1:1.0mg、ビタミンB2:1.1mg、ビタミンB6:1.0mg、ビタミンB12:2.0μg、ナイアシン:11mg、パントテン酸:5.5mg、ビオチン:45μg、葉酸:200μg、ビタミンC:120mg、ビタミンD:1.5~5μg、ビタミンE:12mg、ビタミンK:7.0μg、カルシウム:0.14~1.4mg、イノシトール:22mg
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19909006 - 1個(60粒)
1,150
1,098
1,186 (税込)
10日以内出荷

返品不可
19908997 - 1個(30粒)
600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする