アミノコラーゲン プレミアムドリンク
キレイの実感に差がつく!贅沢プレミアム成分配合 。
アミノコラーゲンの基本成分であるフィッシュコラーゲン5000mgを中心に、ヒアルロン酸、セラミド、コエンザイムQ10をプラスで加え、さらにめぐりを高める体感素材ヒハツエキス含めた8つもの美容成分を贅沢に配合。飲みきりやすい50mLで、スッキリとしたざくろ風味の爽やかな飲み口が特徴です。
原材料魚コラーゲンペプチド(ゼラチン)、還元麦芽糖水あめ、トマトエキス、コエンザイムQ10、ヒハツエキス末、米胚芽抽出物(セラミド含有)、酸味料、トレハロース、安定剤(増粘多糖類:大豆を含む)、V.C、グルコサミン、香料、ヒアルロン酸、アルギニン、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、ネオテーム)
栄養成分(1本50mLあたり)エネルギー31kcal、たんぱく質5.4g、脂質0g、炭水化物2.4g、ナトリウム20mg、ショ糖0g、ビタミンC100mg、コラーゲンペプチド5000mg、ヒアルロン酸30mg、セラミド1800μg、コエンザイムQ1030mg、アルギニン450mg、グルコサミン60mg、ヒハツエキス末30mg