ザバス アクアホエイプロテイン100 グレープフルーツ風味(無果汁)
水でスッキリ飲んで、理想の筋肉を。
アクア製法によりプロテインの常識を変えるクリアでスッキリした飲み口を実現。
たんぱく摂取効率の高いスポーツ直後の飲みやすさを追求した水分補給もできるスポーツドリンク感覚のプロテインです。
たんぱく原料として、吸収の良い「ホエイプロテイン」を100%使用しています。
トレーニング直後などのプロテイン摂取ポイントに合わせてたんぱく質を補給できるので、理想的なカラダづくりをサポートします。
カラダにうれしい「クエン酸」、カラダづくりに欠かせない「7種類のビタミンB群」、体調維持に欠かせない「ビタミンC」を配合しています。
「ザバス アクアホエイプロテイン100」は、1日2~3回(約42g)を目安にお召しあがりいただくことで、アスリートが1日に必要とする7種類のビタミンB群、Cの不足分を補えるよう設計されています。
原材料乳清たんぱく、砂糖、デキストリン、クエン酸、クエン酸Na、V.C、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、乳化剤(大豆を含む)、ナイアシン、香料、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、葉酸、V.B12
栄養成分(14gあたり)エネルギー:52kcal、たんぱく質:9.4g、脂質:0g、炭水化物:3.8g、ナトリウム:81mg、ビタミンB1:0.58mg、ビタミンB2:0.62mg、ナイアシン:4.5mg、ビタミンB6:0.43mg、葉酸:64μg、ビタミンB12:0.5μg、パントテン酸:0.41mg、ビタミンC:59mg、クエン酸:1110mg