ザバス ウェイトダウン

ザバス ウェイトダウン 明治

筋肉をキープしたまま、減量したい方に。
たんぱく原料として、引き締まったカラダづくりをサポートする「大豆プロテイン」を配合。
運動で、減量したい方のカラダづくりに役立ちます。さらに「ガルシニアエキス」を配合しました。
減量時に消耗しやすく、カラダづくりに欠かせない「11種類のビタミン」と汗で失われがちなカルシウム・鉄・マグネシウムを配合しています。
「ザバス ウエイトダウン」は、1日2回(約42g)を目安にお召し上がりいただくことで、アスリートが1日に必要とする11種類のビタミン、3種類のミネラルの不足分を補えるよう設計されています。

一日あたりの目安量21g×2回 原材料脱脂大豆たんぱく、デキストリン、食塩、ガルシニアエキス、植物油脂、貝Ca、V.C、酸化Mg、香料、乳化剤、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、スクラロース、アセスルファムK)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、V.E、V.B2、V.B1、V.B6、パントテン酸Ca、V.A、葉酸、V.D、V.B12 栄養成分(1食21gあたり)エネルギー:79kcal、たんぱく質:16.8g、脂質:0.9g、炭水化物:0.9g、ナトリウム:93~220mg、カルシウム:192mg、鉄:4.8mg、マグネシウム:96mg、ビタミンA:157μg、ビタミンD:2.2μg、ビタミンE:1.5mg、ビタミンB1:0.87mg、ビタミンB2:0.93mg、ナイアシン:5.8mg、ビタミンB6:0.64mg、葉酸:96μg、ビタミンB12:0.2μg、パントテン酸:0.62mg、ビタミンC:88mg
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19910047 - 1個(336g)
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19910056 - 1個(1050g)
5,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする