ザバス プロテインドリンク
理想のカラダへ。
運動後の吸収効率に優れたホエイたんばく質を使用。
リカバリーにうれしいクエン酸とカラダづくりに大切なビタミンB群を配合。
運動後の補給に適した、たんぱく質10gを配合。粉を溶かす手間がない、飲みきりサイズの200mLボトル缶。
脂質ゼロで1本当たり64Kcal 。爽やかなグレープフルーツ風味で透明感のある軽い飲み口です。
カロリー(kcal)64
原材料乳清たんぱく、トレハロース、リン酸、クエン酸、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、酸化防止剤(V.C)、香料、ナイアシン、乳化剤、V.B1、V.B2、V.B6
栄養成分(1本200mLあたり)エネルギー:64kcal、たんぱく質:10.0g、脂質:0g、炭水化物:6.0g、ビタミンB6:0.50mg、ビタミンB1:2.0mg、ビタミンB2:1.2mg、ナイアシン:4.3mg、ナトリウム:0mg
内容量1式(200mL×6本)