丸昌 丸昌の 介護用品 丸昌の ベッド関連 丸昌の 防水シーツ 防炎シーツ オフ白色 防炎シーツ 注文コード 19911903 安心・安全 火に触れても燃え上ることなく炭化し、火元から離すと、自然に消える自己消化性があります。 色オフ白 材質綿70%、アクリル系難燃繊維30% 寸法(cm)160×300 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 145001 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19911903 145001 ¥3,400 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防水シーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity あんしん3層スムース防水シーツ(4隅ゴム付) 丸田シャツ 税込¥2,858 ¥2,598 あんしん防水マルチシーツ 丸田シャツ 税込¥3,958 ¥3,598 あんしん3層スムース防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,308 ¥2,098 あんしん綿パイル防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,528 ¥2,298 あんしん耐久デニム防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,858 ¥2,598 あんしんスムース防水シーツ(BOXタイプ) 丸田シャツ 税込¥3,958 ¥3,598 介護用防水シーツ 900cc吸収量 30枚入×4袋セット つばさ 税込¥15,838 ¥14,398 バスケットへ パラフィンシート クリア 200枚 25ミクロン CML 税込¥13,836 ¥12,578 バスケットへ ソフトシーツ No.23 ロールタイプ 1箱 4本入 日昭産業 税込¥37,838 ¥34,398 バスケットへ ディスポシーツ 透湿タイプ 100×150cm 1ケース 10枚×10袋入 東京メディカル 税込¥35,088 ¥31,898 バスケットへ ディスポシーツ 透湿タイプ 100×120cm 1ケース 10枚×15袋入 東京メディカル 税込¥42,018 ¥38,198 バスケットへ ディスポシーツ 透湿タイプ 100×180cm 1ケース 10枚×10袋入 東京メディカル 税込¥42,018 ¥38,198 バスケットへ ディスポシーツ 透湿タイプ 100×210cm 1ケース 10枚×8袋入 東京メディカル 税込¥39,268 ¥35,698 バスケットへ ケアカバー防水シーツ エアマット用 グリーン ケアメディックス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ケアカバー防水シーツ エアマット用 ネイビー ケアメディックス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ケアカバー防水シーツ エアマット用 ピンク ケアメディックス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ アルファマットプラスピンクS90140 G 1箱 20袋入 アメジスト(大衛) 税込¥30,798 ¥27,998 バスケットへ NSアルファシーツ 1000×600mm 1箱 200枚入 日昭産業 税込¥35,198 ¥31,998 バスケットへ NSソフトシーツ No.28 ホワイト 1セット 20巻入 日昭産業 税込¥39,598 ¥35,998 バスケットへ NS防水シーツ 1300×2400mm 1箱 60枚入 日昭産業 税込¥46,198 ¥41,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品ベッド関連防水シーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります 防水シーツ 介護ベッド 介護マットレス 介護枕 介護クッション 介護ベッドパッド 介護ベッド用手すり 介護ベッドサイドレール 介護ベッドサイドテーブル 自傷防止手袋 その他ベッド関連 シェアする マイページ 最近見た商品