幸和製作所
ガーゼねまき 紳士用
ここがPOINT! 内側はガーゼ素材でさらりとした着心地! 内側は通気性、吸湿性に優れたガーゼ素材。肌触りがさらりとしていて、爽やかな着心地です。
色
紺
材質
綿100%
身幅(cm)
145
性別
紳士用
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19915218
307025
M
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
19915227
307025
L
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください