幸和製作所
介護用ねまき
通年用
サイズ
フリー
材質
綿100%
身幅(cm)
155
身丈(cm)
115
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
性別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19915358
307027
紳士用
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
19915367
307028
婦人用
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください