ラック産業
ふんわり着脱なめらかインナー 8分袖
着脱簡単着
全方向にやさしく伸縮する素材だから突っ張らずにラク~に着脱していただけます。
サイズ
フリー
材質
綿80%、ナイロン20%
バスト(cm)
79~94
性別
婦人
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19918377
187016
グレー
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
19918386
187016
パープル
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
19918395
187016
ベージュ
¥
2,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください