グンゼ
紳士 失禁ブリーフ(ウエスト天引)
制菌消臭
乾燥機対応
材質
綿100%
対象
紳士用
再生紙使用マーク
適合
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
ウエスト(cm)
吸水量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19920382
937004
S
グレー杢
68~76
20
¥
1,800
取扱い終了
19920398
937004
M
グレー杢
76~84
50
¥
1,800
取扱い終了
19920407
937004
L
グレー杢
84~94
50
¥
1,800
取扱い終了
19920416
937004
LL
グレー杢
94~104
50
¥
2,000
取扱い終了
19920425
937004
S
ホワイト
68~76
20
¥
1,800
取扱い終了
19920434
937004
M
ホワイト
76~84
50
¥
1,800
取扱い終了
19920443
937004
L
ホワイト
84~94
50
¥
1,800
取扱い終了
19920452
937004
LL
ホワイト
94~104
50
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください